Startseite

AVE - AVEVI2F-AMPLI AMPLIFICATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI - VI2F-AMPLI

KopierenKopieren
AVE - AVEVI2F-AMPLI AMPLIFICATORE VIDEOCITOFONIA 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379159932

Artikelnummer

AVEVI2F-AMPLI

Herstellernummer

VI2F-AMPLI

Hersteller

AVE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Installationstechnik:

2-Draht

TECNOLOGIA 2 FILI. Amplificatore per impianto videocitofonico 2 FILI. 8 moduli DIN. Alimentazione 110 240 Vac @ 50/60 Hz. Fornisce un' uscita da 1A per consentire l'ampliamento dell'impianto 2 fili. SISTEMA V44 EASY.