Startseite

AVE - AVETA50A TRASFORMATORE AMPEROM. 50A/50MA - TA50A

KopierenKopieren
AVE - AVETA50A TRASFORMATORE AMPEROM. 50A/50MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160488

Artikelnummer

AVETA50A

Herstellernummer

TA50A

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Genauigkeitsklasse:

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Trasformatore Amperometrico TA50A per dispositivi di misura 50A/50MA Rapporto di trasformazione 1000:1 Diametro massimo 10mm