Startseite

AVE - AVEQ4004 CENTRALINO IP40 PARETE 4+1/2 M. DIN - Q4004

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4004 CENTRALINO IP40 PARETE 4+1/2 M. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379059300

Artikelnummer

AVEQ4004

Herstellernummer

Q4004

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

106 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

150 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

106 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Einbauhöhe:

150 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

ja

Art der Tür:

sonstige

Centralino da parete IP40 senza portello 4+1/2 moduli DIN. Dimensioni (LxHxP): 106x150x80 mm