Startseite

AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R - K601-PLUSTC

KopierenKopieren
AVE - AVEK601-PLUSTC KIT PROMO AF927PLUSTC+NR1 AF943R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 0

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 2

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160655

Artikelnummer

AVEK601-PLUSTC

Herstellernummer

K601-PLUSTC

Hersteller

AVE

Anzahl der Meldegruppen:

0

Anzahl der Sabotagegruppen:

2

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

0

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

262 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

82 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

390 W

KIT Antintrusione composto da centrale AF927PLUSTC e nr.1 telecomando AF943R