AVE - AVEBLST08 COPERCHIO ANTIURTO IP55 PER BL08P - BLST08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 332.5 mm
Breite - 279 mm
Tiefe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379022359
Artikelnummer
AVEBLST08
Herstellernummer
BLST08
Hersteller
AVE
Form:
rechteckig
Länge:
332.5 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
5 mm
Coperchio stagno IP55 antiurto di finitura per scatole BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 184 x 4 mm


