AVE - AVEBL07C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL07P - BL07C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 279 mm
Breite - 184 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379034703
Artikelnummer
AVEBL07C
Herstellernummer
BL07C
Hersteller
AVE
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
279 mm
Breite:
184 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL07P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm.


