Startseite

AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52 - BL02P

KopierenKopieren
AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379034574

Artikelnummer

AVEBL02P

Herstellernummer

BL02P

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

52...52 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

136 mm

Breite:

106 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 45), 44A33 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 44), BL02C (coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C).Dimensioni (L H P): 136 x 106 x 52 mm - Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35