Startseite

AVE - AVEAF949PLUS CENTRALE PROG. FILO/RADIO 1,5 A - AF949PLUS

KopierenKopieren
AVE - AVEAF949PLUS CENTRALE PROG. FILO/RADIO 1,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 36

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379088805

Artikelnummer

AVEAF949PLUS

Herstellernummer

AF949PLUS

Hersteller

AVE

Anzahl der Meldegruppen:

36

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

365 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

130 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit composto da: AF949 Centrale antifurto mista filo/radio 6 ingressi a bordo espandibili a 36. La centrale dispone inoltre di combinatore telefonico PSTN e modulo di sintesi vocale. Centrale con alimentatore 1,5A. Possibilita' di gestire fino a 36 periferiche totali: 7 tastiere touch screen (1 master e 6 slave) 2 moduli radio 16 moduli di uscita multifunzionali a rele' 16 inseritori transponder Dimensioni 340x255x80 mm. Da completare con 2 batterie AF912. AF984TM Tastiera touch screen master con retroilluminazione e lettore per tag transponder AF340-T integrato. E dotata di una guida vocale in ITALIANO che fornisce informazioni sia all installatore che all utente finale. - Dimensioni 106x135x30mm.