Startseite

AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE - AC904

KopierenKopieren
AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 80

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379081417

Artikelnummer

AVEAC904

Herstellernummer

AC904

Hersteller

AVE

Anzahl der Meldegruppen:

4

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

80

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

380 mm

Breite:

320 mm

Adressierbar:

nein

Tiefe:

110 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

1.6 mA

Centrale convenzionale a 4 zone. 20 rivelatori per zona, 2 uscite sirena, 1 rele' di allarme generale e un rele' di guasto generale. Da completare con n.2 batterie AF912. Dimensioni 380x320x110mm.