Startseite

AVE - AVE53KNX30012 ATTUATORE KNX 12CH MULTIFUNZ-8M DIN - 53KNX30012

KopierenKopieren
AVE - AVE53KNX30012 ATTUATORE KNX 12CH MULTIFUNZ-8M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379159826

Artikelnummer

AVE53KNX30012

Herstellernummer

53KNX30012

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

12

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

0 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

0 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Attuatore multifunzione per la commutazione indipendente di 12 carichi elettrici. Adatto per l'attuazione di fan coil. valvole e tapparelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 8 Moduli.