Startseite

AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN - 53KNX20006

KopierenKopieren
AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Anzahl der Eingänge - 0

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379159802

Artikelnummer

AVE53KNX20006

Herstellernummer

53KNX20006

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Anzahl der Eingänge:

0

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

0 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

6

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP40

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Leistungsaufnahme:

0.3 W

Attuatore per la commutazione indipendente di 6 tapparelle. Gestione inclinazione delle lamelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 8 Moduli.