AVE - AVE53ABR1S ATTUATORE RELE AVEBUS 1M DIN - 53ABR1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8008379504367
Artikelnummer
AVE53ABR1S
Herstellernummer
53ABR1S
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
18.5
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3200 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
115...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W