Startseite

AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 53AB-DIM

KopierenKopieren
AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379152063

Artikelnummer

AVE53AB-DIM

Herstellernummer

53AB-DIM

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

3...360 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

100...240 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP41

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca AVE S.P.A., modello AVE53AB-DIM - ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE