AVE - AVE45ST03 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 3M - 45ST03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Produktserien
Contenitori S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379012817
Artikelnummer
AVE45ST03
Herstellernummer
45ST03
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 3 moduli


