AVE - AVE45B82USB2A CARICAT.USB UNIVERS.2A BANQUISE 1M - 45B82USB2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2.1 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
8008379158003
Artikelnummer
AVE45B82USB2A
Herstellernummer
45B82USB2A
Hersteller
AVE
Max. Ausgangsstrom:
2.1 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
110...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Leistungsaufnahme:
15 W


