Startseite

AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO - 45105R

KopierenKopieren
AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379015528

Artikelnummer

AVE45105R

Herstellernummer

45105R

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli.