Startseite

AVE - AVE449031 RONZATORE 230VCA CLASS44 - 449031

KopierenKopieren
AVE - AVE449031 RONZATORE 230VCA CLASS44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC

  • Tonart - Pulston

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379145546

Artikelnummer

AVE449031

Herstellernummer

449031

Hersteller

AVE

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC

Tonart:

Pulston

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli