Startseite

AVE - AVE449030SC ADATTATORE X RJ45 AMP CLASS 1M - 449030SC

KopierenKopieren
AVE - AVE449030SC ADATTATORE X RJ45 AMP CLASS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8008379148790

Artikelnummer

AVE449030SC

Herstellernummer

449030SC

Hersteller

AVE

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

25 mm

Adattatore per connettori RJ45, Serie Class colore RAL1013 AMP, RSX, BRAND-REX, con portacartellino - 1 modulo