Startseite

AVE - AVE446TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILL.WHITEK 1M - 446TKP

KopierenKopieren
AVE - AVE446TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILL.WHITEK 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379507375

Artikelnummer

AVE446TKP

Herstellernummer

446TKP

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Chiave. Serie Whitek colore bianco. illuminabile per pulsanti 1 modulo