Startseite

AVE - AVE445005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M - 445005

KopierenKopieren
AVE - AVE445005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Nennspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379238675

Artikelnummer

AVE445005

Herstellernummer

445005

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M0D 250V ILLUMINABILE CON INSERIMENTO LAMPADA - TASTO INTERCAMBIABILE