Startseite

AVE - AVE444010OT/20A INTERRUTTORE LEV. OTTONE 2P 20AX 1M - 444010OT/20A

KopierenKopieren
AVE - AVE444010OT/20A INTERRUTTORE LEV. OTTONE 2P 20AX 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Kipphebel

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - Messing

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379109364

Artikelnummer

AVE444010OT/20A

Herstellernummer

444010OT/20A

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Kipphebel

Montageart:

Modulträger

Farbe:

Messing

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

25 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a rele'monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - nr 6 led frontali di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei rele'd'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100-240V~ 50-60 Hz - 3 moduli