Startseite

AVE - AVE444005CR PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M - 444005CR

KopierenKopieren
AVE - AVE444005CR PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379107889

Artikelnummer

AVE444005CR

Herstellernummer

444005CR

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M0D 250V ILLUMINABILE CON INSERIMENTO LAMPADA - FORNITO CON GHIERA CROMO - NEW STYLE 44