Startseite

AVE - AVE443SO MOSTRINA SPORGENTE ALLUMIA 1M - 443SO

KopierenKopieren
AVE - AVE443SO MOSTRINA SPORGENTE ALLUMIA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379082889

Artikelnummer

AVE443SO

Herstellernummer

443SO

Hersteller

AVE

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

10 mm

Mostrina sporgente per alloggiamento delle sonde di terze parti - 1 modulo S.44