Startseite

AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M - 442TC76

KopierenKopieren
AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379071760

Artikelnummer

AVE442TC76

Herstellernummer

442TC76

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Gerätehöhe:

45 mm

Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilita'personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall utente - alimentazione 230V~ - possibilita'regolazione intensita'luminosa dellarea per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all apposita placca Ave Touch - 3 moduli a scomparsa