Startseite

AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M - 442TC05

KopierenKopieren
AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379071159

Artikelnummer

AVE442TC05

Herstellernummer

442TC05

Hersteller

AVE

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, a dimmer a sfioramento 442TC48 o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa