Startseite

AVE - AVE442096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA LIFE 1M - 442096DM

KopierenKopieren
AVE - AVE442096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA LIFE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379502394

Artikelnummer

AVE442096DM

Herstellernummer

442096DM

Hersteller

AVE

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa TV SAT diretta demiscelata. 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) per frequenze 52400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite Serie Life colore RAL9017 1 modulo