Startseite

AVE - AVE441KNXMF-BL ROOM CONTROLLER KNX VETRO BIANCO - 441KNXMF-BL

KopierenKopieren
AVE - AVE441KNXMF-BL ROOM CONTROLLER KNX VETRO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379151653

Artikelnummer

AVE441KNXMF-BL

Herstellernummer

441KNXMF-BL

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP40

Dspositivo RoomController di supervisione e controllo delle funzioni della stanza con display grafico a colori, comandi a sfioro e termostato bizona con gestione della temperatura e umidita. Consente il controllo di Luci, Serramenti, Scenari, DiffusioneS