Startseite

ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150 - 876188

KopierenKopieren
ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 150 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Einbindung Solar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3410538761880

Artikelnummer

TIC876188

Herstellernummer

876188

Hersteller

TIC

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

150 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Wärmequelle:

Raumluft

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit digitalem Display:

ja

Höhe:

1527 mm

Breite:

529 mm

Leistungsaufnahme:

2.15 kW

Tiefe:

539 mm

Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:

0.024 kW

Gewicht:

66 kg

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

580 kg

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

2.88

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.28

Zapfprofil:

L

Calypso VM - Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto all'installazione in spazi ridotti • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid