Startseite

ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA - PA310

KopierenKopieren
ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.6...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067764

Artikelnummer

ASIPA310

Herstellernummer

PA310

Hersteller

ASI

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.6...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

26 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Pinza Amperometrica AC TRMS