ASITA - ASIIR4056-20 MISURATORE DIGITALE DI ISOLAMENTO - IR4056-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075696610
Artikelnummer
ASIIR4056-20
Herstellernummer
IR4056-20
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
nein
Analoge Balkenanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2...4000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
nein
Nennprüfspannung 10 kV:
nein
Niederohmmessung:
nein
Nennprüfspannung 15 kV:
nein
Messwertspeicher:
nein
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
nein


