Startseite

ASITA - ASIFT3151 MISURAT.DELLA RESISTENZA DI TERRA ANALOG - FT3151

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT3151 MISURAT.DELLA RESISTENZA DI TERRA ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Interner Speicher - nein

  • Niederohmmessung - ja

  • Druckeranschluss - nein

  • Selektive Erdungsmessung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148067641

Artikelnummer

ASIFT3151

Herstellernummer

FT3151

Hersteller

ASI

Anzeige:

analog

Interner Speicher:

nein

Niederohmmessung:

ja

Druckeranschluss:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Erdschleifenmessung:

ja

Drucker integriert:

nein

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Grenzwertanzeige:

nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Schnittstelle:

nein

Teststrom:

0.003...0.015 A

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Testfrequenz:

575...600 Hz

Schutzart (IP):

IP40