Startseite

ASITA - ASIDT4256 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

KopierenKopieren
ASITA - ASIDT4256 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075699673

Artikelnummer

ASIDT4256

Herstellernummer

DT4256

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1000 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

ja

Sicherungsautomat:

nein

Multimetro digitale professionale, tecnologia HIOKI multifunzione “general purpose”, idoneo per ogni situazione applicativa DT4256 supporta tante modalità di misura ed è completo sotto ogni punto di vista.Capacità di misura: Tensione CC Portate da 600.0mV a 1000V Tensione CA Portate da 6.000V a 1000V Corrente CC Portate da 60.00mA a 10.00A Corrente CA Portate da 600.0mA a 10.00A Misura indiretta di corrente tramite sensore a pinza opzionale (fino a 1000A) Resistenza in CC, Frequenza, Prova continuità e prova diodi Capacità Portate da 1.000uF a 10.00mF Rilevazione automatica CA/CC Rilevatore di presenza tensione senza contatto elettrico. Prestazioni comuni alla gamma di multimetri DT425x: Temperatura di funzionamento da -25°C a +65°CDisplay a doppia indicazione tensione-frequenza Misurazione rapida e risultati facilmente leggibili: Rileva e stabilizza la misura in soli 0.6secondi Funzione di filtro per misure al secondario degli inverter Misure in Vero Valore Efficace TRMS, CAT III-1000V/CAT IV-600V Display retro-illuminato ad alta leggibilità: Migliore nitidezza e contrasto per letture da qualsiasi angolazione anche in ambienti scarsamente illuminati Registrazione valori MIN - MAX - AVGStruttura Drop-Proof (anti-urto) e antipolvere: Struttura ammortizzata, che oltre ad assicurare una protezione IP42, protegge il tester in caso di caduta. Resiste all’urto cadendo da un metro di altezza su cemento.guarda il video HIOKI DROP-PROOF Microprocessore proprietario: controllato da un potente circuito integrato ASIC (Application Specific Integrated Circuit) appositamente progettato da HIOKI, per ottenere le migliori prestazioni in termini di velocità di processo e consumo elettrico difficilmente ottenibili con l’uso di soluzioni generiche