ASITA - ASIDT4221 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
8033075697471
Artikelnummer
ASIDT4221
Herstellernummer
DT4221
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
ja
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


