AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIDT4221 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4221

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4221 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075697471

Codice prodotto

ASIDT4221

Cod. produttore

DT4221

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetri digitali tascabili, tecnologia HIOKIhttp://www.hioki.com/share/space.gifOttima efficienza di misura con la massima velocità di risposta alla misura Questi multimetri sono caratterizzati da un tempo di risposta di misura in CC di 0.7 secondi, cioè il tempo di risposta più rapido di qualsiasi multimetro portatile. Una misura più veloce significa che l’utilizzatore ottiene una maggior efficienza lavorativa.Struttura resistente agli urti con involucro anticaduta Tutti i modelli sono stati progettati per una marcata affidabilità grazie alla struttura anticaduta che può sopportare una caduta da 1 metro di altezza su una superficie di cemento.Struttura compatta per la massima portabilità La serie DT4220 è caratterizzata da un design tascabile pur mantenendo un alto livello di sicurezza (72 × 149 × 38 mm). La combinazione di miglior portabilità e un design facilmente impugnabile si traduce in un miglior utilizzo sul campo.Diversi modelli per diverse applicazioni Gliutenti possono scegliere tra due modelli disponibili in base a ciò che richiede la loro applicazione• DT4221: rilevamento automatico della tensione e di segnale CA o CC; ideale per utenti che necessitano primariamente di una misura di tensione• DT4222: Ideale per utenti che necessitano di misurare una mapia varietà di dispositivi, inclusi resistori, condensatori e diodi Design CATIII 600V per la massima sicurezza Tutti i modelli sono conformi alla CAT-IV 300V / CAT-III 600V e forniscono unalto livello di sicurezza.Display retroilluminato per facilitare l’utilizzo in luoghi oscuri Entrambi i modelli hanno un display retroilluminato bianco per assicurare che i valori misurati vengano letti chiaramente anche in ambienti poco illuminati.