Startseite

ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321 - CM4003-90

KopierenKopieren
ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 6E-5...200 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069782

Artikelnummer

ASICM4003-90

Herstellernummer

CM4003-90

Hersteller

ASI

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

6E-5...200 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

CM4003-90 Comprende la pinza amperometrica CM4003 e il dispositivo Z3210 con connessione Bluetooth® che permette di aumentare le prestazioni dello strumento.Con l’adattatore wireless Z3210 in dotazione CM4003-90 trasferisce su smartphone/tablet le misure effettuate, creando in rapidità il report di prova, inserendo foto, schemi o altri dettagli utili. Una volta salvato, con un click, il report può essere inviato con e-mail.