Startseite

ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE - AS50EV

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - sonstige

  • Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8058333330341

Artikelnummer

ASIAS50EV

Herstellernummer

AS50EV

Hersteller

ASI

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Verwendbar mit einem Multimeter:

ja

Verwendbar mit einem Stromzange:

ja

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

ja

Verwendbar mit einem Installationstester:

ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

ja

Verwendbar mit einem Maschinentester:

ja

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

ja

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Max. Eingangsspannung:

430 V

Max. Ausgangsspannung:

430 V

Max. Eingangsstrom:

13 A

Max. Ausgangsstrom:

13 A

Schutzart (IP):

IP40

Mit Koffer/Tasche:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Länge:

250 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

70 mm