Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT7633SPW00 EGO 6 SPOT 24VDC 12W SPOT 3000K ALL - T7633SPW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072408254

Artikelnummer

ARMT7633SPW00

Herstellernummer

T7633SPW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

755 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

110 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori orientabili da terra/ parete /soffitto da esterno a sorgente LED. Materiali: corpo e attacco terra/ parete in alluminio verniciato, schermo in vetro temprato. Lenti in PMMA - Medium spot. Ottica 10°. Lampada: Power Supply: Elettronico fornito a parte. Watt: 12W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Flusso Luminoso (lm): 755lm. CCT: 3000K. Efficiency: 96%. Efficacy: 62.88lm/W. CRI: 80.