Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDS2040CCRCI FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 85 + CERCHI - DS2040CCRCI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078504462

Artikelnummer

ARMDS2040CCRCI

Herstellernummer

DS2040CCRCI

Hersteller

ARM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Ricambi maglia ignifuga elastica tubolare bianca. Lunghezza: 85cm. IP20. Classe di protezione I.