Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1215 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202663609

Artikelnummer

ARTUL.BASE.28

Herstellernummer

UL.BASE.28

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1215 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Base della plafoniera fluorescente "UL"completa di: Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa. Cavo di raccordo 15 cm circa. Staffe e viti di fissaggio. Schermo in materiale acrilico. 28W 1215 x 22 x 42 mm (senza iltubo fluorescente). Corpo in policarboinato