ARTELETA INTERNATION - ARTSG424.WW LAMPADA G4 24 LED 12V 1.5W 3000K - SG424.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 110...110 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975788
Artikelnummer
ARTSG424.WW
Herstellernummer
SG424.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
110...110 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
35 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
10 mm
BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 1.5W. N° LED: 24.