ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.WW LAMPADA LED G45 E14 5W 3000K - MPL514.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 79 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202976204
Artikelnummer
ARTMPL514.WW
Herstellernummer
MPL514.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
79 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
44 mm
Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 300°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED E14 5W 430Lm 2700K.