Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.28.CE CE MINI PLAFONIERA 28W ABBINABILE - LNK.28.CE

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.28.CE CE MINI PLAFONIERA 28W ABBINABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1215 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202663746

Artikelnummer

ARTLNK.28.CE

Herstellernummer

LNK.28.CE

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1215 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 6400k bianco freddo. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 6400 Bianco freddo. CE