Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTIL.180 INCASSI LED 30W 3000K - IL.180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202997124

Artikelnummer

ARTIL.180

Herstellernummer

IL.180

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Corpo in alluminio. Anello esterno verniciato bianco. Vetro diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore separato dal corpo del faro. Potenza: 30W. Alimentazione: AC220V-240V ÷ 50Hz. Uscita alimentatore: DC24V-42V/820mA. Flusso luminoso: 2600lm. Temperatura di colore: 3000°K. Resa cromatica (CRI): ≥80. Angolo diffusione luminosa: 80°. Fattore di potenza: 0,9. Dimensioni (∅ - H): 230x100mm. Dimensioni alimentatore: 30x45x140mm. foro in controsoffitto (F): 215mm. Spessore controsoffitto (S): 1-38mm. Temperatura di funzionamento: -20C° +65°C. Dissipatore di calore in alluminio. Grado di protezione: IP23. Vita media: 40.000 ore. Classe d’isolamento: classe II. Sostituzione: 52W elettronica 190W alogena