Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTIL.140 INCASSI LED 10W 3000K - IL.140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202997049

Artikelnummer

ARTIL.140

Herstellernummer

IL.140

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo in alluminio. Anello esterno verniciato bianco. Vetro diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore separato dal corpo del faro. Potenza: 10W. Alimentazione: AC220V-240V ÷ 50Hz. Uscita alimentatore: DC15V-21V/550mA. Flusso luminoso: 850lm. Temperatura di colore: 3000°K. Resa cromatica (CRI): ≥80. Angolo diffusione luminosa: 80°. Fattore di potenza: 0,9. Dimensioni: 165x80mm. Dimensioni alimentatore: 23x42x105mm. foro in controsoffitto (F): 150mm. Spessore controsoffitto (S): 1-38mm. Temperatura di funzionamento: -20C° +65°C. Dissipatore di calore in alluminio. Grado di protezione: IP23. Vita media: 40.000 ore. Classe d’isolamento: classe II.