ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.D LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 4000K - GU4.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lichtstrom - 160...160 lm
Länge - 41 mm
Lampenform - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
8013202875125
Artikelnummer
ARTGU4.D
Herstellernummer
GU4.D
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lichtstrom:
160...160 lm
Länge:
41 mm
Lampenform:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
30 mm
•Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina.•12 LED ad alta luminosità SMD 5050.•Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua.•Attacco G4•Consumo: 2,4W•Dimensioni: 30 x 41 mm•Durata: 20.000 ore•Angolo di diffusione luminosa: 120°•IP20