Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE50.SD PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO - FLTE50.SD

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE50.SD PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202997957

Artikelnummer

ARTFLTE50.SD

Herstellernummer

FLTE50.SD

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

165 mm

Länge:

235 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo ultrapiatto, in alluminio e senza cornice:lo stesso dei Flatspot Evolution senza sensore. Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB,senza alimentatore. Vetro temperato, alta resistenza termica edagli urti, spessore 4 mm. Con finitura prismatica antiabbagliamento. Corpo in pressofusione di alluminio verniciatocon polveri epossidiche ad alta resistenzaAlimentazione: 220/240 V – 50/60 Hz. Resa cromatica: >70. Fattore di potenza: >0.9. Staffa orientabile a 180°Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F3x1 mm2 L=60 cm. Resistente agli urti: IK06. Rilevatore di presenza ad alta frequenza:rileva anche movimenti minimi. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 8 sec. – 12 min. Regolazione del crepuscolare 10 – 2.000 lux. Regolazione distanza: 1-9 m. 50W. 4500 lm. 4000 K