Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1090 LANTERNA D EMERGENZA LED - DL.1090

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1090 LANTERNA D EMERGENZA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Mit Schalter - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202614540

Artikelnummer

ARTDL.1090

Herstellernummer

DL.1090

Hersteller

ART

Nennspannung:

6...6 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

270 mm

Länge:

83 mm

°Lanterna portatile ricaricabile, automatica, d’emergenza.°24 led SMD, bianco freddo ad altissima luminosità.°Doppia luminosità: luce piena e mezza luce.° Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete.°Completa dicavo di alimentazione incorporato.°Led indicatore di carica°Circuito di protezione sovraccarico e sovrascarica batteria.• Alimentazione: 230V - 50Hz, batteria Pb ermetica ricaricabile 6V-4Ah• Fonte luminosa: 24 led SMD 3,6V - 20mA• Autonomia: 5 ore a luce piena - 8 ore con mezza luce• Tempo di ricarica: 16 ore• Grado di protezione: IP40• Resistente agli urti: IK05• Temperatura di funzionamento: -10 +40°C • Colore: bianco ghiaccio