ARTELETA INTERNATION - ARTAWL39.12 LAMP.SILURO LED 10X39MM 12V 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 12...12 V
Lichtstrom - 28 lm
Technologie - LED
Farbtemperatur - 6000 K
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202320069
Artikelnummer
ARTAWL39.12
Herstellernummer
AWL39.12
Hersteller
ART
Lampenspannung:
12...12 V
Lichtstrom:
28 lm
Technologie:
LED
Farbtemperatur:
6000 K
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
39 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade siluro led 12V 28Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x39mm.