ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 12 lm
Technologie - LED
Farbtemperatur - 6000 K
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202320038
Artikelnummer
ARTAWL31.24
Herstellernummer
AWL31.24
Hersteller
ART
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtstrom:
12 lm
Technologie:
LED
Farbtemperatur:
6000 K
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade siluro led 24V 12Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x31mm.