Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART7957 TORCETTA LED CON ZOOM - 7957

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART7957 TORCETTA LED CON ZOOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202943299

Artikelnummer

ART7957

Herstellernummer

7957

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

112 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce Led. Torce 1 led 3W ultraluminoso, dotate di zoom per miscelare a piacimento l’ampiezza e la potenza del fascio luminoso. Caratteristiche: Resistenti alle intemperie. Luce Led lunga durata. Corpo in alluminio antiscivolo, antiurto. Cinturino di sicurezza. Pulsante accensione/selezione funzioni. Alimentazione: 3 ministilo (AAA) – non incluse. Led: 1x3W bianco 6400°K. Zoom: 2000